Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61811-2RSR-Y

  • ERIKS:11832615
  • Fabrikant:4047643334488
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 58,69/ stukexcl. btw

€ 71,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61811
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
9.6 kN
Statisch draaggetal
8.5 kN
Grenstoerental
4400 tr/min
Alternatieven

€ 75,71/ stukexcl. btw

€ 91,61incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026