Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61809-2RZ

  • ERIKS:23757986
  • Fabrikant:7316577121653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met geïntegreerde afdichtingen voor een langere levensduur. Het werkt bij hoge draaisnelheden met lage wrijving, geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. De constructie van het lager maakt een efficiënte opname van zowel radiale als axiale belastingen mogelijk. Eenvoudige montage en een lage onderhoudsbehoefte maken het praktisch voor diverse installaties.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, waardoor de operationele levensduur wordt verlengd
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge draaisnelheden mogelijk en vermindert energieverlies
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen ter ondersteuning van uiteenlopende mechanische eisen
  • Plaatwerkkooi biedt betrouwbare geleiding en stabiliteit tijdens bedrijf
  • Smeervet smering minimaliseert onderhoudsintervallen en zorgt voor consistente prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lichte machines die lage trillingen en een langere levensduur vereisen
  • Ideaal voor precisieapparatuur die een stille werking en minimaal onderhoud vereist
  • Compatibel met elektromotoren in industriële automatiseringsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 61,32/ stukexcl. btw

€ 74,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61809
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
4 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.17 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.036 kg
Gewicht
0.079 lb
da_min
47 mm
da_max
49 mm
B
7 mm
D
58 mm
d
45 mm
d1
48.9 mm
D2
55.6 mm
Da_max
56 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 45,68/ stukexcl. btw

€ 55,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026