Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61809-2RZ-Y

  • ERIKS:23526720
  • Fabrikant:4047643334679
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Wrijvingsarme afdichting aan beide zijden van het lager, extra stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 45,68/ stukexcl. btw

€ 55,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61809
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
7 kN
Statisch draaggetal
5.9 kN
Referentietoerental
7300 tr/min
Grenstoerental
14300 tr/min
Alternatieven

€ 61,32/ stukexcl. btw

€ 74,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026