€ 41,60/ stukexcl. btw
€ 50,34incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61807 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.75 kN |
Statisch draaggetal | 3.2 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.166 kN |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Gewicht | 0.0283 kg |
Gewicht | 0.062 lb |
da_min | 37 mm |
da_max | 38 mm |
B | 7 mm |
D | 47 mm |
d | 35 mm |
d1 | 38.21 mm |
D2 | 44.4 mm |
Da_max | 45 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
€ 34,26/ stukexcl. btw
€ 41,45incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026