Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61807-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832595
  • Fabrikant:4012802402964
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 34,26/ stukexcl. btw

€ 41,45incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61807
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.74 kN
Statisch draaggetal
3.82 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Alternatieven

€ 41,60/ stukexcl. btw

€ 50,34incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026