Dit groefkogellager heeft een afgedichte enkelrijige uitvoering die is geoptimaliseerd voor lage wrijving en geringe trillingen. Met een boring van 25 mm en een buitendiameter van 37 mm ondersteunt het zowel radiale als axiale belastingen. De plaatstalen kooi en de geïntegreerde afdichting houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen. Het lager werkt bij snelheden tot 11.000 omw/min en vereist minimaal onderhoud.
Kenmerken
Het geïntegreerde afdichtingsontwerp verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het blokkeren van verontreinigingen
De wrijvingsarme constructie maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk voor een verbeterde operationele efficiëntie
Ondersteunt gecombineerde radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
Plaatmetalen kooi biedt structurele stabiliteit en consistente prestaties in veeleisende omgevingen
De enkelrijige configuratie vereenvoudigt de installatie en vermindert de totale onderhoudsbehoefte
Toepassing en gebruik
Gebruikt met precisie-elektromotoren die een trillingsarme werking vereisen
Ideaal voor pompen die zowel aan radiale als axiale belastingen worden blootgesteld
Compatibel met industriële ventilatoren die werken in omgevingen met hoge snelheden