Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61805-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832571
  • Fabrikant:4012802402551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 19,19/ stukexcl. btw

€ 23,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61805
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.3 kN
Statisch draaggetal
2.94 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Alternatieven

€ 25,14/ stukexcl. btw

€ 30,42incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026