Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61804-2RS1

  • ERIKS:23757969
  • Fabrikant:7316577095206
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een robuuste plaatstalen kooi en een constructie van lagerstaal. Het is aan beide zijden uitgerust met contactafdichtingen die zorgen voor betrouwbare smering en bescherming tegen verontreinigingen. Ontworpen voor toepassingen met hoge snelheden ondersteunt het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het lager biedt een werking met lage wrijving en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden zorgen voor een lange levensduur door verlies van smeermiddel te voorkomen
  • Plaatwerk kooi biedt sterke ondersteuning bij hoge rotatiesnelheden en belastingsstabiliteit
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert de warmteontwikkeling en verhoogt de operationele efficiëntie
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • Robuust lagerstaal zorgt voor duurzaamheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die stabiele
  • geluidsarme werking
  • Gebruikt met industriële pompen voor verlengde onderhoudsintervallen
  • Compatibel met precisietandwielkasten in automatiseringsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 22,04/ stukexcl. btw

€ 26,67incl. btw

184 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61804
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
4.03 kN
Statisch draaggetal
2.32 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.104 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.018 kg
Gewicht
0.04 lb
da_min
22 mm
da_max
23.6 mm
B
7 mm
D
32 mm
d
20 mm
d1
23.85 mm
D2
29.4 mm
Da_max
30 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 16,62/ stukexcl. btw

€ 20,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026