Eriks
FAG

FAG 61804-2RSR-HLC, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 20 mm ID, 32 mm OD, 7 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832562
  • Fabrikant:4012802402506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 16,62/ stukexcl. btw

€ 20,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.7 kN
Statisch draaggetal
2.24 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.139 kN
Grenstoerental
11300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.017 kg
da_min
22 mm
B
7 mm
D
32 mm
d
20 mm
D1
28.3 mm
d1
23.7 mm
D2
29.1 mm
Da_max
30 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 22,04/ stukexcl. btw

€ 26,67incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026