Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61802-2Z

  • ERIKS:23757964
  • Fabrikant:7316577121639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor een effectieve afdichting en een langere levensduur. Het is ontworpen voor hoge draaisnelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen. Het robuuste, eenvoudige ontwerp minimaliseert wrijving en onderhoud en zorgt voor een geoptimaliseerde werking met lage geluids- en trillingsniveaus. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor diverse veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde afschermingsontwerp houdt het smeermiddel binnen en houdt verontreinigingen buiten, wat de levensduur van het lager verlengt.
  • De wrijvingsarme constructie maakt een betrouwbare werking mogelijk bij rotatiesnelheden tot 60000 omw/min.
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • Gemaakt van lagerstaal voor consistente prestaties en duurzaamheid onder zware omstandigheden
  • Vereist minimaal onderhoud, waardoor operationele stilstand en bijbehorende kosten worden verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en een werking op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor precisie-instrumenten die minimale trillingen en compacte lagers vereisen
  • Compatibel met automatiseringsapparatuur die werkt in omgevingen met verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 17,00/ stukexcl. btw

€ 20,57incl. btw

302 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
61802
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.9 kN
Statisch draaggetal
1.1 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.048 kN
Grenstoerental
30000 tr/min
Gewicht
0.0073 kg
Gewicht
0.016 lb
da_min
17 mm
da_max
17.8 mm
B
5 mm
D
24 mm
d
15 mm
d1
17.8 mm
D2
22.15 mm
Da_max
22 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 13,10/ stukexcl. btw

€ 15,85incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026