Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61802-2Z-HLC

  • ERIKS:11832555
  • Fabrikant:4012802337198
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,10/ stukexcl. btw

€ 15,85incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61802
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
2.07 kN
Statisch draaggetal
1.26 kN
Referentietoerental
19200 tr/min
Grenstoerental
38000 tr/min
Alternatieven

€ 17,00/ stukexcl. btw

€ 20,57incl. btw

302 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026