€ 14,85/ stukexcl. btw
€ 17,97incl. btw
164 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | 61800 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 1.72 kN |
Statisch draaggetal | 0.83 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.036 kN |
Grenstoerental | 22000 tr/min |
Gewicht | 0.0054 kg |
Gewicht | 0.012 lb |
da_min | 11.8 mm |
da_max | 11.8 mm |
B | 5 mm |
D | 19 mm |
d | 10 mm |
D2 | 17.15 mm |
Da_max | 17 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
€ 13,53/ stukexcl. btw
€ 16,37incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026