Eriks
FAG

FAG 61800-2RSR-HLC, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 10 mm ID, 19 mm OD, 5 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832537
  • Fabrikant:4012802337112
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,53/ stukexcl. btw

€ 16,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
1.7 kN
Statisch draaggetal
0.76 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.047 kN
Grenstoerental
21200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.006 kg
da_min
12 mm
B
5 mm
D
19 mm
d
10 mm
D1
16.4 mm
d1
12.6 mm
D2
17.2 mm
Da_max
17 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 14,34/ stukexcl. btw

€ 17,35incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026