€ 390,37/ stukexcl. btw
€ 472,35incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.45 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Gewicht | 3.49 kg |
Gewicht | 7.69 lb |
da_min | 149 mm |
da_max | 162 mm |
B | 33 mm |
D | 210 mm |
d | 140 mm |
d1 | 162.6 mm |
D2 | 191.5 mm |
Da_max | 201 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
€ 336,36/ stukexcl. btw
€ 407,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026