€ 336,36/ stukexcl. btw
€ 407,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 117 kN |
Statisch draaggetal | 109 kN |
Referentietoerental | 4050 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.1 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.56 kg |
Gewicht | 7.848 lb |
€ 390,37/ stukexcl. btw
€ 472,35incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026