€ 192,64/ stukexcl. btw
€ 233,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 88.4 kN |
Statisch draaggetal | 80 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 2.19 kg |
Gewicht | 4.82 lb |
B | 28 mm |
€ 218,53/ stukexcl. btw
€ 264,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026