Eriks
FAG

FAG 6024-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 120 mm ID, 180 mm OD, 28 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:23712947
  • Fabrikant:4012801275293
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 218,53/ stukexcl. btw

€ 264,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
88 kN
Statisch draaggetal
77 kN
Referentietoerental
4450 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.65 kN
Grenstoerental
4250 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.16 kg
Gewicht
4.762 lb
da_min
128.8 mm
B
28 mm
D
180 mm
d
120 mm
D1
161.38 mm
d1
139.4 mm
D2
165.36 mm
Da_max
171.2 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 192,64/ stukexcl. btw

€ 233,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026