Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6024-2RS1

  • ERIKS:23757847
  • Fabrikant:7316577067531
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een geïntegreerde afdichting. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en geoptimaliseerd voor gebruik bij hoge snelheden. Gemaakt van lagerstaal biedt het lage wrijving en minimaliseert het geluid en trillingen. De afgedichte constructie helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te houden, wat bijdraagt aan een langere levensduur.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden het vet vast en weren verontreinigingen, wat zorgt voor een langere levensduur.
  • De wrijvingsarme constructie maakt hoge draaisnelheden en een efficiënte werking mogelijk
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdig gebruik
  • Plaatmetalen kooi zorgt tijdens bedrijf voor stabiliteit en gelijkmatige kogelafstand
  • Lagerstaal biedt duurzaamheid en slijtvastheid onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een trillingsarme werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge snelheid en betrouwbare prestaties vereisen
  • Compatibel met pompen in omgevingen die aan stof of vocht zijn blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 217,77/ stukexcl. btw

€ 263,50incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
88.4 kN
Statisch draaggetal
80 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.75 kN
Grenstoerental
2200 tr/min
Gewicht
2.11 kg
Gewicht
4.65 lb
da_min
129 mm
da_max
139 mm
B
28 mm
D
180 mm
d
120 mm
d1
139.05 mm
D2
165.3 mm
Da_max
171 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 247,39/ stukexcl. btw

€ 299,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026