€ 247,39/ stukexcl. btw
€ 299,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 88 kN |
Statisch draaggetal | 77 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.65 kN |
Grenstoerental | 1920 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 2.21 kg |
Gewicht | 4.872 lb |
€ 217,77/ stukexcl. btw
€ 263,50incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026