Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6022-2Z/C3

  • ERIKS:23757842
  • Fabrikant:7316577086914
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdekkappen ter bescherming van de interne componenten. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor rotatie op hoge snelheid, waardoor het zowel radiale als axiale belastingen ondersteunt. De robuuste constructie van lagerstaal zorgt voor duurzaamheid en vermindert de onderhoudsbehoefte. De contactloze afdichting verlengt de levensduur door verontreinigingen buiten te houden en het smeermiddel binnen te houden.

Kenmerken
  • Contactloze afdichtingen houden het vet vast en weren verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
  • Geëngineerde lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert het energieverbruik
  • C3-speling maakt thermische uitzetting mogelijk en minimaliseert het risico op voortijdige uitval
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die hoge snelheid en een laag geluidsniveau vereisen
  • Ideaal voor transportbanden waarbij verkorte onderhoudsintervallen cruciaal zijn
  • Compatibel met pompen in omgevingen die onderhevig zijn aan deeltjesverontreiniging
Opslaan in lijst

€ 176,21/ stukexcl. btw

€ 213,21incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
85.2 kN
Statisch draaggetal
73.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
2.03 kg
Gewicht
4.48 lb
B
28 mm
Alternatieven

€ 188,09/ stukexcl. btw

€ 227,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026