Eriks
FAG

FAG 6022-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12624106
  • Fabrikant:4012801275125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 188,09/ stukexcl. btw

€ 227,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
85 kN
Statisch draaggetal
71 kN
Referentietoerental
4850 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.55 kN
Grenstoerental
4550 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.11 kg
Gewicht
4.652 lb
da_min
118.8 mm
B
28 mm
D
170 mm
d
110 mm
D1
151.02 mm
d1
128.7 mm
D2
154.96 mm
Da_max
161.2 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 176,21/ stukexcl. btw

€ 213,21incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026