Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6021-2Z

  • ERIKS:23757835
  • Fabrikant:7316577066244
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking en is vervaardigd uit lagerstaal. Ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen biedt het lage wrijving en een hoge rotatiesnelheid. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, waardoor het onderhoud wordt verminderd en de levensduur wordt verlengd. Het robuuste enkelrijige ontwerp zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Integrale afscherming houdt het vet vast en blokkeert verontreinigingen om de levensduur van het lager te verlengen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor een efficiënte werking en verminderd energieverlies worden gegarandeerd
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen voor flexibele installatiemogelijkheden
  • Gemaakt van lagerstaal voor hoge sterkte en operationele betrouwbaarheid
  • Het enkelrijige ontwerp maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vereenvoudigt het montageproces
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge snelheid en een geluidsarme werking vereisen
  • Ideaal voor algemene industriële apparatuur met gemiddelde belastingseisen
  • Compatibel met transportbanden in geautomatiseerde productielijnen
Opslaan in lijst

€ 148,41/ stukexcl. btw

€ 179,58incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
26 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
76.1 kN
Statisch draaggetal
65.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.4 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
1.63 kg
Gewicht
3.59 lb
da_min
116 mm
da_max
122 mm
B
26 mm
D
160 mm
d
105 mm
d1
122.5 mm
D2
146.8 mm
Da_max
149 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 156,87/ stukexcl. btw

€ 189,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026