€ 156,87/ stukexcl. btw
€ 189,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Referentietoerental | 4950 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.55 kN |
Grenstoerental | 4850 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.66 kg |
Gewicht | 3.66 lb |
€ 148,41/ stukexcl. btw
€ 179,58incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026