Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6020-2Z/C3

  • ERIKS:23757828
  • Fabrikant:7316570806366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp dat is geoptimaliseerd voor veelzijdig industrieel gebruik. De geïntegreerde afdichting aan beide zijden biedt betrouwbare bescherming van de interne componenten. Het lager is ontworpen voor lage wrijving, ondersteunt hoge draaisnelheden en minimaliseert trillingen. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, wat eenvoudige montage en minder onderhoud vereist.

Kenmerken
  • Integrale afscherming houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur.
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge snelheden mogelijk en minimaliseert trillingen.
  • Veelzijdige constructie ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen
  • Plaatwerkkooi zorgt voor duurzaamheid en stabiele geleiding van elementen
  • Voorgevulde vetgesmeerde lagers verminderen de behoefte aan frequent onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotorassemblages voor rotatie op hoge snelheid
  • Ideaal voor transportsystemen die een consistente operationele betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met industriële pompen die matige axiale en radiale belastingen verwerken
Opslaan in lijst

€ 110,22/ stukexcl. btw

€ 133,37incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
602
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 128,93/ stukexcl. btw

€ 156,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026