€ 128,93/ stukexcl. btw
€ 156,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 64 kN |
Statisch draaggetal | 54 kN |
Referentietoerental | 5100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.05 kN |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.29 kg |
Gewicht | 2.844 lb |
da_min | 107 mm |
B | 24 mm |
D | 150 mm |
d | 100 mm |
D1 | 134.12 mm |
d1 | 116.2 mm |
D2 | 137.3 mm |
Da_max | 143 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 110,22/ stukexcl. btw
€ 133,37incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026