€ 110,22/ stukexcl. btw
€ 133,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 602 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 54 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.04 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 1.29 kg |
Gewicht | 2.84 lb |
da_min | 107 mm |
da_max | 115.9 mm |
B | 24 mm |
D | 150 mm |
d | 100 mm |
d1 | 115.95 mm |
D2 | 138.3 mm |
Da_max | 143 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 128,93/ stukexcl. btw
€ 156,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026