Eriks
FAG

FAG 6020-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 100 mm ID, 150 mm OD, 24 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667539
  • Fabrikant:4012801201704
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 128,93/ stukexcl. btw

€ 156,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
64 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Referentietoerental
5100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.05 kN
Grenstoerental
5200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.29 kg
Gewicht
2.844 lb
Alternatieven

€ 110,22/ stukexcl. btw

€ 133,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026