€ 89,32/ stukexcl. btw
€ 108,08incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 60.5 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 1.19 kg |
Gewicht | 2.63 lb |
B | 24 mm |
€ 100,53/ stukexcl. btw
€ 121,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026