€ 100,53/ stukexcl. btw
€ 121,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 62 kN |
Statisch draaggetal | 49.5 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.23 kg |
Gewicht | 2.712 lb |
da_min | 97 mm |
B | 24 mm |
D | 140 mm |
d | 90 mm |
D1 | 124.48 mm |
d1 | 106.2 mm |
D2 | 126.8 mm |
Da_max | 133 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 89,32/ stukexcl. btw
€ 108,08incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026