Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6018-2RS1

  • ERIKS:23757808
  • Fabrikant:7316577740625
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met één rij, geoptimaliseerd voor hoge snelheden en lage wrijving. De afgedichte constructie helpt het smeermiddel vast te houden en voorkomt dat verontreinigingen binnendringen, wat de levensduur verlengt. Met een boring van 90 mm en een buitendiameter van 140 mm is het geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. Het lager vereist minimaal onderhoud en ondersteunt diverse montagemogelijkheden.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afdichtingen houden vet vast en blokkeren verontreinigingen, waardoor de operationele levensduur wordt verlengd
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en vermindert het energieverbruik
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen, wat de veelzijdigheid voor verschillende opstellingen vergroot
  • Kooi van plaatstaal garandeert duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
  • Lagerstaal biedt hoge sterkte en slijtvastheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die stille werking en hoge snelheidsprestaties vereisen
  • Ideaal voor pompen in omgevingen met beperkte toegang voor onderhoud
  • Compatibel met transportbanden die gecombineerde lastrichtingen ondersteunen
Opslaan in lijst

€ 100,97/ stukexcl. btw

€ 122,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 113,79/ stukexcl. btw

€ 137,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026