Eriks
FAG

FAG 6018-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 90 mm ID, 140 mm OD, 24 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667533
  • Fabrikant:4012801201636
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 113,79/ stukexcl. btw

€ 137,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
62 kN
Statisch draaggetal
49.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3 kN
Grenstoerental
2500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.21 kg
Gewicht
2.668 lb
Alternatieven

€ 100,97/ stukexcl. btw

€ 122,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026