Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6017-2RS1/C3

  • ERIKS:23757801
  • Fabrikant:7316576618161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een robuuste plaatstalen kooi en geïntegreerde dubbele afdichtingen. Het biedt lage wrijving en minimale trillingen voor gebruik bij hoge snelheden. Ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen op te nemen, is het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. De constructie van het lager verlengt de levensduur en vermindert het onderhoudsvereiste.

Kenmerken
  • Integrale afdichting verlengt de operationele levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het weren van verontreinigingen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving om energieverlies te verminderen en hoge rotatiesnelheden te ondersteunen
  • Kan radiale en axiale belastingen opvangen en biedt veelzijdige en betrouwbare ondersteuning
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk onder wisselende bedrijfsomstandigheden
  • De kooiconstructie van plaatmetaal zorgt voor duurzaamheid bij continu industrieel gebruik.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden en een laag geluidsniveau vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare lastopname vereisen
  • Compatibel met pompen en compressoren die minimaal onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 84,95/ stukexcl. btw

€ 102,79incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 95,67/ stukexcl. btw

€ 115,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026