Eriks
FAG

FAG 6017-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 85 mm ID, 130 mm OD, 22 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832453
  • Fabrikant:4012801274623
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 95,67/ stukexcl. btw

€ 115,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.5 kN
Grenstoerental
2700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.917 kg
Gewicht
2.022 lb
da_min
91 mm
B
22 mm
D
130 mm
d
85 mm
D1
116.04 mm
d1
99.2 mm
D2
119.24 mm
Da_max
124 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 84,95/ stukexcl. btw

€ 102,79incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026