Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6016-2RS1/C3

  • ERIKS:23757792
  • Fabrikant:7316570243673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichting. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt hoge draaisnelheden met lage wrijving en trillingen. De contactafdichtingen houden het vet vast en weren verontreinigingen, waardoor het onderhoud wordt verminderd en de levensduur wordt verlengd.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen ter ondersteuning van hoge rotatiesnelheden in veeleisende omgevingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen, wat de toepassingsmogelijkheden vergroot
  • De enkelrijige constructie vereenvoudigt de montage en vermindert de onderhoudsfrequentie voor operators.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die stille werking en minimaal onderhoud vereisen
  • Ideaal voor pompen die zowel radiale als axiale belastingen efficiënt verwerken
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die verlengde onderhoudsintervallen voor lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 73,16/ stukexcl. btw

€ 88,52incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
49.4 kN
Statisch draaggetal
40 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
3200 tr/min
Gewicht
0.868 kg
Gewicht
1.91 lb
B
22 mm
Alternatieven

€ 85,55/ stukexcl. btw

€ 103,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026