Eriks
FAG

FAG 6016-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 80 mm ID, 125 mm OD, 22 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832450
  • Fabrikant:4012801201513
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 85,55/ stukexcl. btw

€ 103,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
51 kN
Statisch draaggetal
40 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.41 kN
Grenstoerental
2850 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.895 kg
Gewicht
1.973 lb
da_min
86 mm
B
22 mm
D
125 mm
d
80 mm
D1
110.98 mm
d1
93.7 mm
D2
113.7 mm
Da_max
119 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 73,16/ stukexcl. btw

€ 88,52incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026