Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6015-2Z/C3

  • ERIKS:23757782
  • Fabrikant:7316576680977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van afgeschermde afdichting en is geschikt voor toepassingen met hoge omwentelingssnelheden. Het robuuste ontwerp vangt zowel radiale als axiale belastingen op en minimaliseert wrijving en trillingen. De geïntegreerde niet-contact shields helpen het smeermiddel vast te houden en beschermen tegen verontreiniging, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Door de constructie en geoptimaliseerde prestatiekenmerken is het onderhoudsbehoefte verminderd.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afgeschermde afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen ter ondersteuning van hoge snelheidsvereisten
  • Vangt radiale en axiale belastingen op, waardoor de operationele flexibiliteit en betrouwbaarheid worden verbeterd
  • Het onderhoudsarme ontwerp vermindert stilstand en verlaagt de totale operationele kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen met zowel radiale als axiale belastingseisen
  • Compatibel met HVAC-units die verminderde trillingen en geluidsniveaus vereisen
Opslaan in lijst

€ 53,31/ stukexcl. btw

€ 64,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 62,35/ stukexcl. btw

€ 75,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026