Eriks
FAG

FAG 6015-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832446
  • Fabrikant:4012801163972
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 62,35/ stukexcl. btw

€ 75,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
42 kN
Statisch draaggetal
33.5 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.02 kN
Grenstoerental
6900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.676 kg
Gewicht
1.49 lb
da_min
81 mm
B
20 mm
D
115 mm
d
75 mm
D1
102.58 mm
d1
88.05 mm
D2
105.34 mm
Da_max
109 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 53,31/ stukexcl. btw

€ 64,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026