Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6015-2Z

  • ERIKS:23757781
  • Fabrikant:7316570919455
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen voor veelzijdigheid en robuustheid. Het is voorzien van geïntegreerde afdekkingen ter bescherming tegen verontreinigingen en om verlies van smeermiddel te beperken. Het lager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en de lage wrijving maakt hoge omwentelingssnelheden mogelijk. Het onderhoudsvereiste is geminimaliseerd dankzij het ontwerp en de afdichtingseigenschappen.

Kenmerken
  • Integrale afschermingen houden smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor efficiënte werking bij hoge snelheden mogelijk is
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdige toepassingen
  • Robuuste constructie met lagerstaal verhoogt de duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
  • Vereist minimaal onderhoud, waardoor stilstand en bijbehorende operationele kosten worden verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren om een stille en efficiënte werking te waarborgen
  • Ideaal voor transportsystemen die een betrouwbare werking op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met pompen die werken in omgevingen met mogelijke verontreiniging
Opslaan in lijst

€ 53,31/ stukexcl. btw

€ 64,51incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 62,35/ stukexcl. btw

€ 75,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026