Eriks
FAG

FAG 6015-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667526
  • Fabrikant:4012801163965
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 62,35/ stukexcl. btw

€ 75,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
42 kN
Statisch draaggetal
33.5 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.02 kN
Grenstoerental
6900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.676 kg
Gewicht
1.49 lb
Alternatieven

€ 53,31/ stukexcl. btw

€ 64,51incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026