Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6015-2RS1/C3

  • ERIKS:23757780
  • Fabrikant:7316576680960
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde contactafdichting aan beide zijden en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor lage wrijving, verminderde trillingen en ondersteunt hoge rotatiesnelheden, waardoor de onderhoudsbehoefte wordt geminimaliseerd. Dankzij de robuuste lagerstaalconstructie en vetgesmeerde uitvoering is het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. De C3-speling en de enkelrijige uitvoering verhogen de levensduur en betrouwbaarheid verder.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen behouden het smeermiddel en blokkeren verontreinigingen voor een langere levensduur van lagers
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik en maakt een werking op hoge snelheid mogelijk
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdige installatie
  • Smeervet-smering en integrale afdichting verminderen de onderhoudsbehoefte
  • Lagerstaal zorgt voor structurele robuustheid onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die werken in stoffige of verontreinigde omgevingen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die lage trillingen en geluidsniveaus vereisen
Opslaan in lijst

€ 60,26/ stukexcl. btw

€ 72,91incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 70,48/ stukexcl. btw

€ 85,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026