€ 70,48/ stukexcl. btw
€ 85,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 42 kN |
Statisch draaggetal | 33.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.02 kN |
Grenstoerental | 3050 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.654 kg |
Gewicht | 1.442 lb |
da_min | 81 mm |
B | 20 mm |
D | 115 mm |
d | 75 mm |
D1 | 102.58 mm |
d1 | 88.05 mm |
D2 | 105.34 mm |
Da_max | 109 mm |
ra | 1 mm |
€ 60,26/ stukexcl. btw
€ 72,91incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026