Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6014-2Z

  • ERIKS:23757770
  • Fabrikant:7316570408706
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van afdekkingen aan beide zijden en een robuuste stalen kooi. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden, waarbij zowel radiale als axiale belastingen worden ondersteund. De geïntegreerde niet-contact afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat zorgt voor een langere levensduur. Dit lager is ontworpen voor eenvoudige installatie en is geschikt voor uiteenlopende toepassingen met minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Afscherming aan beide zijden vermindert smeermiddelverlies en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert het energieverbruik en ondersteunt hoge rotatiesnelheden
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en een hoog draagvermogen
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • Integrale afdichting verlengt de levensduur en vermindert de onderhoudsfrequentie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die onder wisselende belastingomstandigheden werken
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die een onderhoudsarme werking vereisen
Opslaan in lijst

€ 46,50/ stukexcl. btw

€ 56,27incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 60,03/ stukexcl. btw

€ 72,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026