€ 60,03/ stukexcl. btw
€ 72,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 40.5 kN |
Statisch draaggetal | 31 kN |
Referentietoerental | 6800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.9 kN |
Grenstoerental | 7300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.596 kg |
Gewicht | 1.314 lb |
€ 46,50/ stukexcl. btw
€ 56,27incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026