€ 52,57/ stukexcl. btw
€ 63,61incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 601 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 39.7 kN |
Statisch draaggetal | 31 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 0.617 kg |
Gewicht | 1.36 lb |
B | 20 mm |
€ 67,81/ stukexcl. btw
€ 82,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026