€ 67,81/ stukexcl. btw
€ 82,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 40.5 kN |
Statisch draaggetal | 31 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.9 kN |
Grenstoerental | 3250 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.615 kg |
Gewicht | 1.356 lb |
da_min | 76 mm |
B | 20 mm |
D | 110 mm |
d | 70 mm |
D1 | 97.28 mm |
d1 | 82.75 mm |
D2 | 100.04 mm |
Da_max | 104 mm |
ra | 1 mm |
€ 52,57/ stukexcl. btw
€ 63,61incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026