Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6013-2Z/C3

  • ERIKS:23757758
  • Fabrikant:7316571080307
Image 1
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor verbeterde bescherming en een langere levensduur. Het robuuste ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt hoge rotatiesnelheden. Dankzij lage wrijving en geoptimaliseerde trillingskenmerken is het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. Het gebruik van lagerstaal en effectieve vet smering minimaliseert het onderhoud.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen houden verontreinigingen buiten en het smeermiddel binnen voor een langere levensduur van het lager
  • Hoge snelheidsmogelijkheden ondersteunen veeleisende operationele vereisten in industriële omgevingen
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik en minimaliseert de warmteontwikkeling tijdens bedrijf.
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen, wat de toepassingsflexibiliteit vergroot
  • Smering met vet zorgt voor betrouwbare prestaties en vermindert de onderhoudsintervallen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die worden blootgesteld aan stof- en vuilomgevingen
  • Compatibel met pompen die werken onder gecombineerde belastingcondities
Opslaan in lijst

€ 36,61/ stukexcl. btw

€ 44,30incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
31.9 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
0.449 kg
Gewicht
0.99 lb
B
18 mm
Alternatieven

€ 46,91/ stukexcl. btw

€ 56,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026