€ 46,91/ stukexcl. btw
€ 56,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Referentietoerental | 7100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.3 kN |
Grenstoerental | 8100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.44 kg |
Gewicht | 0.97 lb |
da_min | 71 mm |
B | 18 mm |
D | 100 mm |
d | 65 mm |
D1 | 88.8 mm |
d1 | 76.225 mm |
D2 | 91.52 mm |
Da_max | 94 mm |
ra | 1 mm |
€ 36,61/ stukexcl. btw
€ 44,30incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026