Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Gemaakt van lagerstaal biedt het lage wrijving en is het geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden en lage trillingen. Het niet-contact afdichtingsontwerp helpt het vet vast te houden en houdt verontreinigingen buiten, waardoor de onderhoudsintervallen worden verminderd. Met een boring van 65 mm en een buitendiameter van 100 mm is het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.
Kenmerken
Integrale afschermingen houden het smeermiddel vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur
Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge snelheden mogelijk en minimaliseert het energieverlies tijdens gebruik.
Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdige toepassingsvereisten
Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en slijtvastheid onder zware bedrijfsomstandigheden
Eenvoudig montageproces verkort de installatietijd en vermindert de bijbehorende arbeidskosten
Toepassing en gebruik
Gebruikt met elektromotoren die een geluidsarme en trillingsarme werking vereisen
Ideaal voor industriële tandwielkasten die betrouwbare hoge snelheidsprestaties vereisen
Compatibel met transportsystemen die verkorte onderhoudsintervallen vereisen