Eriks
FAG

FAG 6013-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667520
  • Fabrikant:4012801163811
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 46,91/ stukexcl. btw

€ 56,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Referentietoerental
7100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.3 kN
Grenstoerental
8100 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.44 kg
Gewicht
0.97 lb
Alternatieven

€ 36,61/ stukexcl. btw

€ 44,30incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026