Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6013-2RS1/C3

  • ERIKS:23757756
  • Fabrikant:7316576680830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en heeft een robuust, veelzijdig ontwerp met één rij. Dankzij de lage wrijving en optimalisatie voor hoge snelheden vereist het minimaal onderhoud en biedt het een langere levensduur door effectieve afdichting. De afmetingen en constructie zijn geschikt voor veeleisende industriële rotatietoepassingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden voorkomen smeermiddelverlies en verontreiniging voor een langere levensduur
  • Het enkelrijige groefontwerp maakt een efficiënte opname van belastingen in beide richtingen mogelijk
  • De wrijvingsarme constructie ondersteunt hogere rotatiesnelheden met verminderde trillingen en geluid
  • Lagerstaal biedt sterkte en duurzaamheid voor een betrouwbare werking
  • C3 inwendige speling zorgt voor een optimale werking bij thermische uitzetting en operationele belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en een hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die in veeleisende omgevingen werken
  • Compatibel met pompen en compressoren die lagers met weinig onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 41,39/ stukexcl. btw

€ 50,08incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Alternatieven

€ 52,93/ stukexcl. btw

€ 64,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026